Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51810.037.0001 Piuliță tip A, finisaj forjat la rece, inox 18-8, mâna dreaptă, buc. 5 | CD2KWH 41VA57

FABORY U51810.037.0001 Piuliță cu aripă, tip A-finisare forjată la rece, inox 18-8, mâna dreaptă, 5 buc.

În stoc
Articol: CD2KWH Model: U51810.037.0001Ref. cruce: 41VA57 / 177M34

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Calitate18-8
Înălţime0.65 - 0.79 "
Tip piulițăPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
StandardASME B18.6.9
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Anvergura aripilor1.31 "până la 1.44"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0693

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51810.037.0001 Piuliță cu aripă, tip A-finisare forjată la rece, inox 18-8, mâna dreaptă, 5 buc.
€5.67 /ambalaj