Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U51811.037.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 3/8-24, grad 18-8, 5 buc | CG8UML 41VA65

FABORY U51811.037.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 3/8-24, grad 18-8, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8UML Model: U51811.037.0001Crucea Ref: 41VA65
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
€8.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Calitate18-8
Înălţime0.65 - 0.79 "
Tip piulițăPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
StandardASME B18.6.9
StilPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Anvergura aripilor1.31 - 1.44 in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0693
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U51811.037.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 3/8-24, grad 18-8, 5 buc.
€8.05 /ambalaj