Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U55580.009.0100 Dowel Pin, 3/32 Inch Nominal Dia., 316 Grade, 0.0937 Inch Pin Dia., 100PK | CG8URN 41UZ90

FABORY U55580.009.0100 Diblu știft, 3/32 inch diametru nominal, grad 316, 0.0937 inch știft diametru, 100PK

În stoc
Articol: CG8URN Model: U55580.009.0100Crucea Ref: 41UZ90
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
€124.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)820
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaSimplu
Calitate316
Lungime1 "
Diametru nominal3 / 32 "
Pin Dia.0.0937 "
Stil PinTeren neîntărit
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0981
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U55580.009.0100 Diblu știft, 3/32 inch diametru nominal, grad 316, 0.0937 inch știft diametru, 100PK
€124.39 /ambalaj