Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U55580.025.0100 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominal Dia., 316 Grade, 0.25 Inch Pin Dia., 50PK | CG8UTE 41VA06

FABORY U55580.025.0100 Diblu știft, 1/4 inch diametru nominal, grad 316, 0.25 inch știft diametru, 50PK

În stoc
Element: CG8UTE Model: U55580.025.0100Crucea Ref: 41VA06

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€164.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)6120
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaSimplu
Calitate316
Lungime1 "
Diametru nominal1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Stil PinTeren neîntărit
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U55580.025.0100 Diblu știft, 1/4 inch diametru nominal, grad 316, 0.25 inch știft diametru, 50PK
€164.14 /ambalaj