Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U55580.037.0125 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 316 Grade, 0.375 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UTR 41VA17

FABORY U55580.037.0125 Diblu știft, 3/8 inch diametru nominal, grad 316, 0.375 inch știft diametru, 5PK

În stoc
Articol: CG8UTR Model: U55580.037.0125Crucea Ref: 41VA17
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
€62.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)13850
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 1 / 4
finalizareaSimplu
Calitate316
Lungime1 1 / 4 "
Diametru nominal3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Stil PinTeren neîntărit
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0927
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U55580.037.0125 Diblu știft, 3/8 inch diametru nominal, grad 316, 0.375 inch știft diametru, 5PK
€62.75 /ambalaj