Articol | Set de instrumente izolate |
Max. Folosiți tensiunea | 1000 VAC |
Număr de bucați | 39 |
Cleste incluse | Clește cu vârf îndoit 7-7/8", tăietor cablu 9", clește combinat 7-1/4", tăietor diagonal cablu 1-3/8", tăietor diagonal 6-1/2", 7-1/4", Cuțite diagonale 6-1/2", Clește cu tăietor la capăt 6-1/2", Clește cu cap plat 6-1/2", Clește semi-rotunzi 7-7/8", Clește cu prindere multiplă 7- |
protejează | Impotriva socurilor electrice de pana la 1000V |
Șurubelnițe incluse | (6) Șurubelnițe cu fante: 3.5, 4, 5.5, 6.5, 8, 10 mm, (2) Șurubelnițe Phillips: # 1, # 2, (2) Șurubelnițe PoziDriv (R): # 1, # 2 |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Caz |
Chei incluse | (8) Chei combinate: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, (3) Chei cu mâner în T: 8, 10, 13 mm |