Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FACOM FC-S.400AVSE Set prize izolate 12 piese 1/2 inch | AC4ZZA 32H728

FACOM FC-S.400AVSE Set prize izolate 12 piese 1/2 inch

În stoc
Element: AC4ZZA Model: FC-S.400AVSECrucea Ref: 32H728
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
€772.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de prize izolate
Dimensiunea unității1 / 2 "
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați12
protejeazăImpotriva socurilor electrice de pana la 1000V
Socluri incluse(9) 1/2" Dr 12 prize: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Depozitare scule inclusăNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8204200000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSocluri incluseDepozitare scule inclusăPreț
FACOM FC-J.401AVSE Set prize izolate 17 piese 3/8 inch | AC4ZZE 32H732 FC-J.401AVSE3 / 8 "17(9) 3/8" Dr 12 prize: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mmDa€920.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FACOM FC-S.400AVSE Set prize izolate 12 piese 1/2 inch
€772.98 /unitate