Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON 3724 I Fascicul Nivel 24 In | AF2PWY 6X992

JOHNSON 3724 I Beam Nivel 24 in

În stoc
Articol: AF2PWY Model: 3724Crucea Ref: 6X992
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
€42.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul I-Beam
CuloriNegru
Materiale cadruAluminiu
Lungime24 "
Tip de magnetPamant rar
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți1
Număr de flacoane cu plumb2
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fiole2
Tip flaconGlo-View (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)61.21
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCuloriLungimePreț
JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminiu 24 inch Lungime 3 fiole Argintiu | AB7GLQ 23J464 1300-2400+/- 0.014 "Silver24 "€30.14
JOHNSON H1348 I Beam Level Aluminiu 48 inch Lungime 3 fiole Argintiu | AB7GLT 23J466 H1348+/- 0.026 "Silver48 "€41.84
JOHNSON 3748 I Fascicul Nivel 48 In | AC3TNL 2W396 3748-Negru48 "€65.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 3724 I Beam Nivel 24 in
€42.85 /unitate