Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON 3748 I Fascicul Nivel 48 In | AC3TNL 2W396

JOHNSON 3748 I Beam Nivel 48 in

În stoc
Element: AC3TNL Model: 3748Crucea Ref: 2W396

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€65.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul I-Beam
CuloriNegru
Materiale cadruAluminiu
Lungime48 "
Tip de magnetNici unul
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți1
Număr de flacoane cu plumb2
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fiole2
Tip flaconGlo-View (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.044
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: 360 de grade, fiole acrilice înlocuibile

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCuloriLungimePreț
JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminiu 24 inch Lungime 3 fiole Argintiu | AB7GLQ 23J464 1300-2400+/- 0.014 "Silver24 "€30.14
JOHNSON H1348 I Beam Level Aluminiu 48 inch Lungime 3 fiole Argintiu | AB7GLT 23J466 H1348+/- 0.026 "Silver48 "€41.84
JOHNSON 3724 I Fascicul Nivel 24 In | AF2PWY 6X992 3724-Negru24 "€42.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 3748 I Beam Nivel 48 in
€65.40 /unitate