Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminiu 24 inch Lungime 3 fiole Argintiu | AB7GLQ 23J464

JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminiu 24 inch Lungime 3 fiole Argintiu

În stoc
Element: AB7GLQ Model: 1300-2400Crucea Ref: 23J464
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
€30.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivelul I-Beam
Acuratete+/- 0.014 "
CuloriSilver
Materiale cadruAluminiu
Lungime24 "
Tip de magnetNici unul
MaterialAluminiu
Număr de flacoane de nivel2
Număr de magneți0
Număr de flacoane cu plumb1
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcril
Tip flaconBalon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)61.21
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de flacoane de 45 de grade (0)
    • Caracteristici: fereastră cu citire de sus, margine riglată, flacoane acrilice rezistente la impact, capace de absorbție a șocurilor

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCuloriLungimePreț
JOHNSON H1348 I Beam Level Aluminiu 48 inch Lungime 3 fiole Argintiu | AB7GLT 23J466 H1348+/- 0.026 "Silver48 "€41.84
JOHNSON 3748 I Fascicul Nivel 48 In | AC3TNL 2W396 3748-Negru48 "€65.40
JOHNSON 3724 I Fascicul Nivel 24 In | AF2PWY 6X992 3724-Negru24 "€42.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON 1300-2400 I Beam Level Aluminiu 24 inch Lungime 3 fiole Argintiu
€30.14 /unitate