Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FACOM FM-83.5AVSE Cheie hexagonală izolată L 5mm 1000v | AC6ABB 32H788

FACOM FM-83.5AVSE Cheie Hexagonală Izolată L 5mm 1000v

În stoc
Articol: AC6ABB Model: FM-83.5AVSECrucea Ref: 32H788

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€49.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală izolată
Lungimea brațului4 59 / 64 "
Materialul lameiOțel aliat întărit
finalizareamată
Manipulați culoareaPortocaliu
mâner Lungime3 11 / 32 "
Manipulați materialulPlastic
Tip mânerIzolat, 2 straturi: unul portocaliu și unul galben pentru a oferi uzură vizuală pe un instrument
SAE sau Metricmetric
ModelaL
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor5mm
Unghiul de lucru90 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8204110060
Tara natalaFR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FACOM FM-83.5AVSE Cheie Hexagonală Izolată L 5mm 1000v
€49.21 /unitate