FAIRBANKS C114-10PN Camion de mână Capacitate 800 Lb Mâner în buclă | AA8HEH 18F485

FAIRBANKS C114-10PN Camion de mână Capacitate 800 Lb Mâner cu buclă

Element: AA8HEH Model: C114-10PNCrucea Ref: 18F485

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual de uz general
CuloriVerde
finalizareaPulbere
Tip mânerBuclă de cadru continuă
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialTot oțel sudat
Adâncimea plăcii nasului8"
Lățimea plăcii nasului14 "
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală50 "
Lățimea totală18 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăSemi-pneumatic
Lățimea roții2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.24
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăTip mânerCapacitate de încărcareLățimea roțiiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDiametrul roțilorPreț
FAIRBANKS MHS-113-8PN Capacitate stivuitor manual 500 lb Mâner cu buclă | AA8HEB 18F479 MHS-113-8PNSemi-pneumaticBuclă de cadru continuă500 lb.1.5 "17 "46 "17.5 "8"€240.09
FAIRBANKS MHS-112-8PN Capacitate stivuitor manual 500 lb mâner dublu | AA8HEC 18F480 MHS-112-8PNSemi-pneumaticMâner dublu500 lb.1.5 "17 "47 "17.5 "8"€262.12
FAIRBANKS MHS-111-8PN Capacitate stivuitor manual 500 lb Mâner continuu | AA8HED 18F481 MHS-111-8PNSemi-pneumaticCadru continuu Flow-Back500 lb.1.5 "17 "45 "17.5 "8"€233.93
FAIRBANKS C114-10FF Camion de mână Capacitate 800 Lb Mâner în buclă | AA8HEK 18F487 C114-10FFApartament GratuitBuclă de cadru continuă800 lb.3"18 "50 "18 "10 "€364.80
FAIRBANKS (FB)E-18-10FF Stivuitor manual Înălțime 51-1/2 roată liberă plată | AA8HEX 18F501 (FB) E-18-10FFApartament GratuitCadru continuu Flow-Back550 lb.3"14 "51.5 "18 "10 "€404.37
FAIRBANKS E4810FPN Stivuitor manual Înălțime 44-1/2 roată pneumatică | AA8HEZ 18F503 E4810FPNPneumaticMâner dublu550 lb.3.5 "14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ
FAIRBANKS E-48-10PN Stivuitor manual Înălțime 44-1/2 Roată semipneumatică | AA8HFA 18F504 E-48-10PNSemi-pneumaticMâner dublu550 lb.2"14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAIRBANKS C114-10PN Camion de mână Capacitate 800 Lb Mâner cu buclă