FAIRBANKS (FB)E-18-10FF Stivuitor manual Înălțime 51-1/2 roată liberă plată | AA8HEX 18F501

FAIRBANKS (FB)E-18-10FF Stivuitor manual Înălțime 51-1/2 roată liberă plată

În stoc
Element: AA8HEX Model: (FB)E-18-10FFCrucea Ref: 18F501

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€404.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual de uz general
CuloriVerde
finalizareaPulbere
Tip mânerCadru continuu Flow-Back
Capacitate de încărcare550 lb.
MaterialTot oțel sudat
Adâncimea plăcii nasului6-1/2 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Adâncimea totală14 "
Inălțime totală51.5 "
Lățimea totală18 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiPoliuretan microcelular
Tip roatăApartament Gratuit
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.3975
Înălțimea navei (cm)130.81
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăTip mânerCapacitate de încărcareLățimea roțiiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDiametrul roțilorPreț
FAIRBANKS MHS-113-8PN Capacitate stivuitor manual 500 lb Mâner cu buclă | AA8HEB 18F479 MHS-113-8PNSemi-pneumaticBuclă de cadru continuă500 lb.1.5 "17 "46 "17.5 "8"€240.09
FAIRBANKS MHS-112-8PN Capacitate stivuitor manual 500 lb mâner dublu | AA8HEC 18F480 MHS-112-8PNSemi-pneumaticMâner dublu500 lb.1.5 "17 "47 "17.5 "8"€262.12
FAIRBANKS MHS-111-8PN Capacitate stivuitor manual 500 lb Mâner continuu | AA8HED 18F481 MHS-111-8PNSemi-pneumaticCadru continuu Flow-Back500 lb.1.5 "17 "45 "17.5 "8"€233.93
FAIRBANKS C114-10PN Camion de mână Capacitate 800 Lb Mâner în buclă | AA8HEH 18F485 C114-10PNSemi-pneumaticBuclă de cadru continuă800 lb.2.75 "18 "50 "18 "10 "-
RFQ
FAIRBANKS C114-10FF Camion de mână Capacitate 800 Lb Mâner în buclă | AA8HEK 18F487 C114-10FFApartament GratuitBuclă de cadru continuă800 lb.3"18 "50 "18 "10 "€364.80
FAIRBANKS E4810FPN Stivuitor manual Înălțime 44-1/2 roată pneumatică | AA8HEZ 18F503 E4810FPNPneumaticMâner dublu550 lb.3.5 "14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ
FAIRBANKS E-48-10PN Stivuitor manual Înălțime 44-1/2 Roată semipneumatică | AA8HFA 18F504 E-48-10PNSemi-pneumaticMâner dublu550 lb.2"14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAIRBANKS (FB)E-18-10FF Stivuitor manual Înălțime 51-1/2 roată liberă plată
€404.37 /unitate