FAIRBANKS PM-2838-5PRB Camion pentru tablă și panou Lungime de 38 inchi din oțel | AA8HDG 18F449

FAIRBANKS PM-2838-5PRB Camion de tablă și panou de oțel cu lungime de 38 inchi

Element: AA8HDG Model: PM-2838-5PRBCrucea Ref: 18F449

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de tablă și panou
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Dia roata cu rotire.5"
Materialul roții rotativePoliuretan cu centru poliuretanic / polietilenic
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea roții2"
Lățimea rotorului2"
CuloriVerde
Înălțimea punții9"
Lungimea punții38 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții28 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală35.5 "
Lungime totală38 "
Lățimea totală28 "
Material platformăOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.83
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Dia roata cu rotire.Înălțimea punțiiInălțime totalăPreț
FAIRBANKS PM-2838-6PRB Strat epoxidic pentru folii și panouri pentru camion | AA8HDL 18F453 PM-2838-6PRB6"6"9.75 "36.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAIRBANKS PM-2838-5PRB Camion de tablă și panou de oțel cu lungime de 38 inchi