FAIRBANKS PM-2838-6PRB Strat epoxidic pentru folii și panouri pentru camion | AA8HDL 18F453

FAIRBANKS PM-2838-6PRB Strat epoxidic pentru tablă și panou pentru camion

Articol: AA8HDL Model: PM-2838-6PRBCrucea Ref: 18F453

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de tablă și panou
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativePoliuretan cu centru poliuretanic / polietilenic
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea roții2"
Lățimea rotorului2"
CuloriVerde
Înălțimea punții9.75 "
Lungimea punții38 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții28 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Mâner inclusDa
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală36.25 "
Lungime totală38 "
Lățimea totală28 "
Material platformăOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.74
Înălțimea navei (cm)90.17
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Dia roata cu rotire.Înălțimea punțiiInălțime totalăPreț
FAIRBANKS PM-2838-5PRB Camion pentru tablă și panou Lungime de 38 inchi din oțel | AA8HDG 18F449 PM-2838-5PRB5"5"9"35.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAIRBANKS PM-2838-6PRB Strat epoxidic pentru tablă și panou pentru camion