FAIRBANKS SD-210-3672-FPN/411 Capacitate camion cu platformă 1400 lb 36 x 72 | AA8HCN 18F424

FAIRBANKS SD-210-3672-FPN/411 Capacitate camion cu platformă 1400 lb 36 x 72

Post: AA8HCN Model: SD-210-3672-FPN / 411Crucea Ref: 18F424
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.11 "
Materialul roții rotativePneumatic
Lățimea roții3.5 "
CuloriVerde
Înălțimea punții13.375 "
Lungimea punții72 "
Materialul de pe punteOţel
Lățimea punții36 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament14
Tip mânerTub de oțel de 1-5 / 16 "
Capacitate de încărcare1400 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală38.38 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.59
Înălțimea navei (cm)33.99
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLățimea roțiiCuloriPreț
FAIRBANKS SD-25-2448-RT/411 Capacitate camion cu platformă 1400 lb 24 x 48 | AA8HBU 18F393 SD-25-2448-RT / 4111400 lb.5"Cauciuc turnat32.875 "48 "24 "2"Verde-
RFQ
FAIRBANKS SD-26-2448-RT/411 Capacitate camion cu platformă 1600 lb 24 x 48 | AA8HBV 18F394 SD-26-2448-RT / 4111600 lb.6"Cauciuc turnat33.63 "48 "24 "2"Verde-
RFQ
FAIRBANKS SD-28-2448-RT/411 Capacitate camion platformă 2000 lb 24 x 48 | AA8HBW 18F395 SD-28-2448-RT / 4112000 lb.8"Cauciuc turnat35.875 "48 "24 "2"Verde-
RFQ
FAIRBANKS SD-28-2448-FPN/411 Capacitate camion cu platformă 1200 lb 24 x 48 | AA8HBX 18F396 SD-28-2448-FPN / 4111200 lbs.8"Pneumatic35.875 "48 "48 "2.5 "Verde-
RFQ
FAIRBANKS SD-210-2448-FPN/411 Capacitate camion cu platformă 1400 lb 24 x 48 | AA8HBY 18F397 SD-210-2448-FPN / 4111400 lb.11 "Pneumatic38.38 "48 "24 "3.5 "Verde-
RFQ
FAIRBANKS SD-212-2448-FPN/411 Capacitate camion cu platformă 1800 lb 24 x 48 | AA8HBZ 18F398 SD-212-2448-FPN / 4111800 lb.12 "Pneumatic42.38 "48 "24 "3.5 "Verde-
RFQ
FAIRBANKS SD-25-2448-HC/411 Capacitate camion cu platformă 2200 lb 24 x 48 | AA8HCA 18F399 SD-25-2448-HC / 4112200 lb.5"Cauciuc32.875 "48 "24 "2"Verde-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAIRBANKS SD-210-3672-FPN/411 Capacitate camion cu platformă 1400 lb 36 x 72