Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALCON LOCK 1992NL-OP/HB-OP 44IN P28 Ascuns pentru ușă de 1 3/4 inch grosime, 44 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 2 inch | CP4WXV 46TL45

FALCON LOCK 1992NL-OP/HB-OP 44IN P28 Ascuns pentru ușă cu grosimea de 1 3/4 inch, 44 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 2 inch

În stoc
Articol: CP4WXV Model: 1992NL-OP/HB-OP 44IN P28Crucea Ref: 46TL45

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€1,102.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIeșiți din dispozitiv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
FALCON LOCK 1990EO 44IN P28 Dispozitiv de ieșire verticală a tijei ascuns 41 In | CP4WVG 45EH56 1990EO 44IN P28Ieșiți din dispozitiv€870.93
Dispozitiv de ieșire FALCON LOCK F19-R-EO SP28 3FT, 36 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 inchi, rezistent la foc, aluminiu | CP4WVH 45CG80 F19-R-EO SP28 3FTIeșiți din dispozitiv€575.03
Dispozitiv de ieșire FALCON LOCK F-25-R-EO 3 28, 36 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 inchi, rezistent la foc, aluminiu, 25 | CP4WVJ 45CG78 F-25-R-EO 3 28Ieșiți din dispozitiv€1,678.29
Dispozitiv de ieșire FALCON LOCK F-25-R-EO 3 32D, 36 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 inchi, rezistent la foc, oțel inoxidabil, 25 | CP4WVK 45CG81 F-25-R-EO 3 32DIeșiți din dispozitiv€1,979.39
Dispozitiv de ieșire FALCON LOCK 25-R-EO 4 28, 48 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 inchi, aluminiu, 25 | CP4WVL 45CG75 25-R-EO 4 28Ieșiți din dispozitiv€1,387.91
Dispozitiv de ieșire FALCON LOCK F-25-R-EO 4 28, 48 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 inci, rezistent la foc, aluminiu, 25 | CP4WVM 45CG76 F-25-R-EO 4 28Ieșiți din dispozitiv€1,736.48
Dispozitiv de ieșire FALCON LOCK F19-R-EO SP28 4FT, 48 inchi, se potrivește cu lățimea stilului de 4 inch, rezistent la foc, oțel inoxidabil | CP4WVN 45CG79 F19-R-EO SP28 4FTIeșiți din dispozitiv€604.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALCON LOCK 1992NL-OP/HB-OP 44IN P28 Ascuns pentru ușă cu grosimea de 1 3/4 inch, 44 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 2 inch
€1,102.03 /unitate