Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALCON LOCK W581BD D 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare medie Dane Depozit | AC7BNE 36Z412

FALCON LOCK W581BD D 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare medie Dane Depozit

În stoc
Element: AC7BNE Model: W581BD D 626Crucea Ref: 36Z412

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€150.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
CilindruMai puțin cilindru SFIC
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieMagazie
Calitate2
Manipulați materialulAlamă, oțel, zinc
CheieSFIC Nu este inclus
Tip KeywayFără nucleu
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetMagazie
Puterea performanței LocksetMediu
Număr de chei2
Grosimea ușii necesară1-3/8", 1-3/4"
Tip de grevăColț pătrat
Stildanez

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelFuncţieManipulați materialulCheieTip KeywayStilPreț
FALCON LOCK W101 D 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Dane Passage | AC7BMM 36Z382 W101 D 626TrecerezincNeclaviat-danez€143.37
FALCON LOCK W101 Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Quantum | AC7BMP 36Z387 W101 Q 626TrecerezincNeclaviat-Cuantic€173.24
FALCON LOCK W301 D 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare medie Dane Privacy | AC7BMQ 36Z389 W301 D 626PrivacyzincNeclaviat-danez€148.15
FALCON LOCK W301 Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Quantum | AC7BMT 36Z394 W301 Q 626PrivacyzincNeclaviat-Cuantic€165.32
FALCON LOCK W511BD D 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Dane Entry | AC7BMU 36Z395 W511BD D 626IntrareAlamă, oțel, zincSFIC Nu este inclusFără nucleudanez€159.27
FALCON LOCK W511BD Q 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Quantum Entry | AC7BMV 36Z396 W511BD Q 626IntrareAlamă, oțel, zincSFIC Nu este inclusFără nucleuCuantic€181.65
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY D 626 Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Dane Entry | AC7BMW 36Z398 W511CP6 C-KWY D 626IntrareAlamă, oțel, zincCu cheie diferităGdanez€197.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALCON LOCK W581BD D 626 Set de încuietori cu pârghie pentru utilizare medie Dane Depozit
€150.38 /unitate