Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALLTECH G7015LXO Ham complet pentru corp L/ Xl 310 lb. Portocaliu | AA8NFN 19F349

FALLTECH G7015LXO Ham complet pentru corp L/ Xl 310 lb. Portocale

În stoc
Articol: AA8NFN Model: G7015LXOCrucea Ref: 19F349
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
€203.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablaj corporal complet
Inelul D din spateDa
Catarame pentru curele de pieptimperechere
CuloriPortocaliu
Inel D frontalNu
Material hardwareAliaj de oțel
Aplicarea hamuluiSpațiu limitat
Catarame cu curea pentru picioareimperechere
Catarame pentru curea de umărMating
Inele D lateraleNu
MărimeaL / XL
Curea subpelvicăDa
Forța de tracțiune3375 lb.
Material pentru chingiPoliester
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.84
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS8479899899
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInele D lateraleInelul D din spateCatarame pentru curele de pieptMărimeaForța de tracțiuneCapacitate de greutateCuloriMaterial hardwarePreț
FALLTECH G7015LXL Ham complet pentru corp L/ Xl 310 lb. Tei | AA8NFL 19F347 G7015LXLNuDaimperechereL / XL3375 lb.310 lb.teiAliaj de oțel€203.53
Ham FALLTECH G7015SML pentru întregul corp S/m 310 lb. Tei | AA8NFM 19F348 G7015SMLNuDaimperechereS / M3375 lb.310 lb.teiAliaj de oțel€203.53
FALLTECH G7015SMO Ham complet S/m 310 lb. Portocaliu | AA8NFP 19F350 G7015SMONuDaimperechereS / M3375 lb.310 lb.PortocaliuAliaj de oțel€203.53
FALLTECH G7018LXL Ham complet pentru corp L/ Xl 310 lb. Tei | AA8NFQ 19F351 G7018LXLDaDaimperechereL / XL3375 lb.310 lb.teiAliaj de oțel€305.65
Ham FALLTECH G7018SML S/m 310 lb. Tei | AA8NFR 19F352 G7018SMLDaDaimperechereS / M3375 lb.310 lb.teiAliaj de oțel€305.65
Ham FALLTECH G7049 Universal 425 Lb Negru | AG6QZV 45J060 G7049NuDaimperechereUniversal5000 lb.-Negru-€299.44
FALLTECH G7051 Ham universal de 425 lb negru | AG6QZW 45J061 G7051NuBuclă webimperechereUniversal5000 lb.-Negru-€247.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALLTECH G7015LXO Ham complet pentru corp L/ Xl 310 lb. Portocale
€203.53 /unitate