Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALLTECH G7530 Ancoră grindă Aluminiu/Oțel 425 lb. | AH6YRW 36MF78

FALLTECH G7530 Ancoră grindă Aluminiu/Oțel 425 lb.

În stoc
Element: AH6YRW Model: G7530Crucea Ref: 36MF78

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€340.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncora fasciculului
Adâncime3"
Se potrivește cu dimensiunea fasciculului13 "
InstalareTemporar
Lungime18 "
MaterialAluminiu, oțel
Ring Ring.3"
Forța de tracțiune5000 lb.
Capacitate de greutate425 lb.
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeInstalareLungimeMaterialLăţimePreț
FALLTECH G7711 Ancoră de grindă 13 inch lungime din oțel carbon | AH6ZYZ 36MW10 G77118"Permanent13 "Construcții din oțel carbon10 "€547.44
Ancoră FALLTECH 49CD28, inel D fix, 1 1/4 inch Dp, 9 1/4 inch lungime, oțel, orizontală/verticală | CP4WZX 49CD28-----€109.87
FALLTECH G7535 Ancoră pentru grinda, inel în D pivotant, clemă pentru grinda fixă ​​| CP4WZY 49CD38 G7535-----€450.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALLTECH G7530 Ancoră grindă Aluminiu/Oțel 425 lb.
€340.69 /unitate