Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FALLTECH G82706SB5 Linie de salvare auto-retractabilă 310 lb.25/32 inch lățime | AH6YTJ 36MF90

FALLTECH G82706SB5 Linie de salvare auto-retractabilă 310 lb.25/32 inch lățime

În stoc
Element: AH6YTJ Model: G82706SB5Crucea Ref: 36MF90
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
€399.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinia de salvare auto-retractabilă
Deschiderea porții cârligului de ancorare2.5 "
Sistemul de frânareButoane de blocare interne
CuloriAlbastru
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham1"
Material carcasăNylon, policarbonat
Lungime6"
Material de linieWeb HPPE
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig din aluminiu
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCarabiner din oțel
Numărul de picioare1
Lățimea curelei25 / 32 "
Forța de tracțiune3000 lbs.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9051
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de picioareDeschiderea porții cârligului de ancorareDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamMaterial carcasăLungimeMaterial de linieTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareTip cârlig de conectare cablaj de blocarePreț
FALLTECH G7276WR Lifelne autoretractabil 20ft Oțel Galvanizat Blu | AA8NGE 19F364 G7276WR1-3 / 4 "Nylon umplut cu sticlă20ftDyneema (R)-Carabină cu blocare dublă€539.91
FALLTECH G727630 Linie de salvare auto-retractabilă 30 picioare albastru | AA8NGF 19F365 G7276301-3 / 4 "Nylon umplut cu sticlă30ftOțel galvanizat-Carabină cu blocare dublă€663.98
FALLTECH G727650 Linie de salvare auto-retractabilă 50 de picioare Inertia Blu | AA8NGG 19F366 G7276501-3 / 4 "Nylon umplut cu sticlă50ftOțel galvanizat-Carabină cu blocare dublă€1,210.80
FALLTECH G82706SB3 Linie de salvare auto-retractabilă 310 lb.25/32 inch lățime | AH6YTG 36MF88 G82706SB312.5 "1"Nylon, policarbonat6"Web HPPECârlig din oțelCarabiner din oțel€397.26
FALLTECH G82706SB4 Linie de salvare auto-retractabilă 310 lb.25/32 inch lățime | AH6YTH 36MF89 G82706SB413 / 4 "1"Nylon, policarbonat6"Web HPPECârlig Snap din aluminiuCarabiner din oțel€356.38
FALLTECH G82706SG5 Linie de salvare auto-retractabilă 310 lb.25/32 inch lățime | AH6YTK 36MF91 G82706SG512.5 "1"Nylon, policarbonat6"Web HPPECârlig din aluminiuCarabiner din aluminiu€373.56
FALLTECH G82706TB3 Linie de salvare auto-retractabilă 2 picioare 25/32 inchi lățime | AH6YTM 36MF93 G82706TB322.5 "1 / 2 "Nylon, policarbonat6"Web HPPE(2) Cârlige de armătură din oțelCarabină din oțel cu blocare triplă€758.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FALLTECH G82706SB5 Linie de salvare auto-retractabilă 310 lb.25/32 inch lățime
€399.02 /unitate