Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FANTECH 484136 Buton de schimb, pachet de 2 | CL3ZRW

FANTECH 484136 Buton de schimb, pachet de 2

În stoc
Articol: CL3ZRW Model: 484136Ref. transversală: Butonul HL

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolmâner

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9912
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 484136 Buton de schimb, pachet de 2
€22.18 /unitate