FANTECH FKD16 Mixed Flow Fan, 16 Inch Inline Duct With Metal Housing, 2952 cfm, 120V | AF2URF 6XZ78

FANTECH 40021 Ventilator cu debit mixt, conductă în linie de 16 inchi cu carcasă metalică, 2952 cfm, 120 V

În stoc
Element: AF2URF Model: FKD16Ref încrucișat: FKD 16

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,196.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru conducte mixte
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP2952
CFM @ 0.125-In. SP2831
CFM @ 0.250-In. SP2707
CFM @ 0.375-In. SP2580
CFM @ 0.500-In. SP2445
CFM @ 0.750-In. SP2144
CFM @ 1.000-In. SP1804
CFM @ 1.500-In. SP774
CFM @ Conduct2952
Se potrivește cu conducta Dia.16 "
Carcasa Dia.19-3/4 "
Finisajul locuințelorGalvanizat
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia de intrare și ieșire.15-7/8 "
Lungime18.75 "
Max. Amperi6.39
Max. Temp admisie140 grade F
Max. Putere742
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1
RPM motor1600
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV3
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.4128
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)55.9
Lățimea navei (cm)55.9
Codul HS8414596060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.000-In. SPTip rulmentCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Lățimea flanșeiMaterial carcasăLungimePreț
FANTECH FKD12XL Ventilator cu debit mixt, conductă de 12 inchi cu carcasă metalică, 120 V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Minge2016-12 "-Oțel galvanizat18.875 "€1,350.70
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 8XL, conductă de 8 inchi, cu carcasă metalică, 120 V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Minge sigilată8362868"3 / 4 "Oţel15.5 "€961.45
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 10, conductă de 10 inchi cu carcasă metalică, 909 cfm, 120 V | AE9MNK 6KVY6 FKD 10547Minge sigilată91034210 "3 / 4 "Oţel15 "€986.22
Ventilator FANTECH FKD 10XL cu debit mixt, conductă de 10 inchi cu carcasă metalică, 1267 cfm, 120 V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Minge sigilată126669610 "3 / 4 "Oţel15 "€1,136.59
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 14, conductă în linie de 14 inchi cu carcasă metalică, 2161 cfm, 120 V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Minge sigilată2156-14 "1.625 "Oţel17.25 "€1,497.68
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 14XL, conductă în linie de 14 inchi cu carcasă metalică, 2621 cfm, 120 V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Minge sigilată261984314 "1.5 "Oţel20.25 "€2,500.33
Ventilator cu debit mixt FANTECH FKD 16XL, conductă în linie de 16 inchi cu carcasă metalică, 4253 cfm, 120 V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Minge sigilată4274237916 "1.625 "Oţel23.25 "€3,387.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 40021 Ventilator cu debit mixt, conductă în linie de 16 inchi cu carcasă metalică, 2952 cfm, 120 V
€2,196.74 /unitate