Ventilator de baie FANTECH PB370-2, două conducte de 6 inch, fără lumină, 370 cfm | AD2FLR 3NYJ1

FANTECH 45433 Ventilator de baie, două conducte de 6 inchi, fără lumină, 370 cfm

În stoc
Element: AD2FLR Model: PB370-2Ref. cruce: PB 370-2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€570.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP418
CFM @ 0.100-In. SP394
CFM @ 0.200-In. SP370
CFM @ 0.400-In. SP317
CFM @ 0.600-In. SP268
CFM @ 0.800-In. SP224
CFM @ 1.000-In. SP186
CFM @ 1.500-In. SP101
CFM @ Conduct370
Se potrivește cu conducta Dia.6"
Lățimea flanșei1"
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Carcasa Dia.13-1/8 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia de intrare și ieșire.6"
Lungime8.625 "
Max. Amperi1.02
Max. Temp admisie140 grade F
Max. Putere120
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/6
RPM motor2350
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV1, Mfr. Nr. VT 20M sau Mfr. Nr. VT 20A
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.27
Înălțimea navei (cm)43.2
Lungimea navei (cm)55.9
Lățimea navei (cm)43.2
Codul HS8414513000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. PutereCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.200-In. SPCP motorRPM motorControl de vitezaCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
Ventilator de baie FANTECH PB190, o conductă de 6 inch, fără lumină | AD2QAU 3TJ96 PB190662321901/102450Mfr. Nr. 1DGV17117€446.16
Ventilator de baie FANTECH PB110, o conductă de 4 inch, fără lumină, 110 cfm | AE7ZED 6C509 PB110201351101/503000Mfr. Nr. 1DGV1--€334.57
Ventilator de baie FANTECH PB270-2, conductă de 6 și 4 inchi, fără lumină, 270 cfm | AE7ZEE 6C510 PB270-2723032701/102700Mfr. Nr. 1DGV113458€471.10
FANTECH 44942 Ventilator de baie, 1 grilă cu LED de 6 W, 110 cfm, conductă de 4 inchi | CL3ZKL 44942--------€367.30
FANTECH 44943 Ventilator pentru baie, 1 grilă cu LED de 11 W, 110 cfm, conductă de 4 inchi | CL3ZKM 44943--------€381.15
FANTECH 44944 Ventilator de baie, 2 grile cu LED de 6 W, 270 cfm, conductă de 4 și 6 inchi | CL3ZKN 44944--------€540.54
FANTECH 44945 Ventilator de baie, 2 grile cu LED de 11 W, 270 cfm, conductă de 4 și 6 inchi | CL3ZKP 44945--------€568.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 45433 Ventilator de baie, două conducte de 6 inchi, fără lumină, 370 cfm
€570.61 /unitate