Ventilator de baie FANTECH PB190, o conductă de 6 inch, fără lumină | AD2QAU 3TJ96

FANTECH 40571 Ventilator pentru baie, o conductă de 6 inch, fără lumină

În stoc
Element: AD2QAU Model: PB190Ref încrucișat: PB 190

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€446.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP232
CFM @ 0.200-In. SP190
CFM @ 0.400-In. SP144
CFM @ 0.600-In. SP114
CFM @ 0.800-In. SP91
CFM @ 1.000-In. SP71
CFM @ 1.500-In. SP17
CFM @ Conduct190
Se potrivește cu conducta Dia.6"
Lățimea flanșei1"
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Carcasa Dia.11-3/8 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia de intrare și ieșire.5-7/8 "
Lungime8"
Max. Amperi0.6
Max. Temp admisie140 grade F
Max. Putere66
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/10
RPM motor2450
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV1
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1625
Înălțimea navei (cm)30.5
Lungimea navei (cm)35.6
Lățimea navei (cm)58.4
Codul HS8414513000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. PutereCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.200-In. SPCP motorRPM motorControl de vitezaCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
Ventilator de baie FANTECH PB370-2, două conducte de 6 inch, fără lumină, 370 cfm | AD2FLR 3NYJ1 PB370-21204183701/62350Mfr. Nr. 1DGV1, Mfr. Nr. VT 20M sau Mfr. Nr. VT 20A186101€570.61
Ventilator de baie FANTECH PB110, o conductă de 4 inch, fără lumină, 110 cfm | AE7ZED 6C509 PB110201351101/503000Mfr. Nr. 1DGV1--€334.57
Ventilator de baie FANTECH PB270-2, conductă de 6 și 4 inchi, fără lumină, 270 cfm | AE7ZEE 6C510 PB270-2723032701/102700Mfr. Nr. 1DGV113458€471.10
FANTECH 44942 Ventilator de baie, 1 grilă cu LED de 6 W, 110 cfm, conductă de 4 inchi | CL3ZKL 44942--------€367.30
FANTECH 44943 Ventilator pentru baie, 1 grilă cu LED de 11 W, 110 cfm, conductă de 4 inchi | CL3ZKM 44943--------€381.15
FANTECH 44944 Ventilator de baie, 2 grile cu LED de 6 W, 270 cfm, conductă de 4 și 6 inchi | CL3ZKN 44944--------€540.54
FANTECH 44945 Ventilator de baie, 2 grile cu LED de 11 W, 270 cfm, conductă de 4 și 6 inchi | CL3ZKP 44945--------€568.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 40571 Ventilator pentru baie, o conductă de 6 inch, fără lumină
€446.16 /unitate