Ventilator de baie FANTECH PB110, o conductă de 4 inch, fără lumină, 110 cfm | AE7ZED 6C509

FANTECH 40568 Ventilator de baie, o conductă de 4 inchi, fără lumină, 110 cfm

În stoc
Articol: AE7ZED Model: PB110Ref încrucișat: PB 110

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€320.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de baie
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP135
CFM @ 0.200-In. SP110
CFM @ 0.400-In. SP83
CFM @ 0.600-In. SP55
CFM @ 0.800-In. SP25
CFM @ Conduct110
Se potrivește cu conducta Dia.4"
Lățimea flanșei1"
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Carcasa Dia.8-3/4 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia de intrare și ieșire.4"
Lungime8.5 "
Max. Amperi0.19
Max. Temp admisie140 grade F
Max. Putere20
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/50
RPM motor3000
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV1
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0688
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)45.7
Lățimea navei (cm)33
Codul HS8414513000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. PutereCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.200-In. SPCP motorRPM motorControl de vitezaCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
Ventilator de baie FANTECH PB370-2, două conducte de 6 inch, fără lumină, 370 cfm | AD2FLR 3NYJ1 PB370-21204183701/62350Mfr. Nr. 1DGV1, Mfr. Nr. VT 20M sau Mfr. Nr. VT 20A186101€600.98
Ventilator de baie FANTECH PB190, o conductă de 6 inch, fără lumină | AD2QAU 3TJ96 PB190662321901/102450Mfr. Nr. 1DGV17117€446.76
Ventilator de baie FANTECH PB270-2, conductă de 6 și 4 inchi, fără lumină, 270 cfm | AE7ZEE 6C510 PB270-2723032701/102700Mfr. Nr. 1DGV113458€471.52
FANTECH 44942 Ventilator de baie, 1 grilă cu LED de 6 W, 110 cfm, conductă de 4 inchi | CL3ZKL 44942--------€367.30
FANTECH 44943 Ventilator pentru baie, 1 grilă cu LED de 11 W, 110 cfm, conductă de 4 inchi | CL3ZKM 44943--------€381.15
FANTECH 44944 Ventilator de baie, 2 grile cu LED de 6 W, 270 cfm, conductă de 4 și 6 inchi | CL3ZKN 44944--------€540.54
FANTECH 44945 Ventilator de baie, 2 grile cu LED de 11 W, 270 cfm, conductă de 4 și 6 inchi | CL3ZKP 44945--------€568.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 40568 Ventilator de baie, o conductă de 4 inchi, fără lumină, 110 cfm
€320.08 /unitate