Ventilator de evacuare FANTECH REC 6, montare pe bordură, conductă de 6 inchi, 120 V, 1 fază | AA7FGF 15W753

FANTECH 40046 Ventilator de evacuare, montare pe bordură, conductă de 6 inchi, 120 V, 1 fază

În stoc
Articol: AA7FGF Model: REC 6Ref încrucișat: REC 6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€668.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1 1 / 12 "
Lungimea bazei15.5 "
Lățimea bazei15.25 "
CFM @ 0.000-In. SP227
CFM @ 0.125-In. SP213
CFM @ 0.250-In. SP199
CFM @ 0.375-In. SP184
CFM @ 0.500-In. SP169
CFM @ 0.750-In. SP134
CFM @ 1.000-In. SP106
CFM @ 1.250-In. SP80
CFM @ 1.500-In. SP51
Tipul de unitateDirect
Material carcasăPulbere galvanizată
Hz60
Max. Temp admisie140 grade
Max. Amperi de operare.8
Tensiunea motorului115
Locație de montareAcoperiș sau perete exterior
Număr de viteze1
Fază1
RPM2700
Viteză controlabilăDa
Diametrul roților7.5 "
Materialul roțiiPlastic
Tip roatăCurbat înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.309
Înălțimea navei (cm)35.6
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414513000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPreț
FANTECH 40098 Ventilator de evacuare, montare pe bordură, conductă de 8 inchi, 120 V, 1 fază | CL3ZMB 40098€672.22
FANTECH 40099 Ventilator de evacuare, montare pe bordură, conductă de 10 inchi, 120 V, 1 fază | CL3ZMC 40099€1,088.01
FANTECH 40229 Ventilator de evacuare, montare pe bordură, conductă de 5 inchi, 120 V, 1 fază | CL3ZMD 40229€485.10
FANTECH 40231 Ventilator de evacuare, montare pe bordură, conductă de 10 inchi, 1009 cfm, 120 V, 1 fază | CL3ZME 40231€1,406.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 40046 Ventilator de evacuare, montare pe bordură, conductă de 6 inchi, 120 V, 1 fază
€668.88 /unitate