Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FASCO D0746 Motor, 1/12 HP, 115V, 1.1/0.73A, 1550/1300 RPM, 3.3 Diameter | CJ2WDB 161L77

FASCO D0746 Motor, 1/12 HP, 115V, 1.1/0.73A, 1550/1300 RPM, 3.3 Diameter

În stoc
Articol: CJ2WDB Model: D0746Crucea Ref: 161L77

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€427.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2455

Variante de produs

ProdusModelPreț
Motor suflante FASCO 50752-D500, 115 V, 135 cfm | CH9RMY 161L23 50752-D500€325.20
Motor suflante FASCO B45227, 115V, 1650 rpm | CH9RMZ 161L73 B45227€303.13
Motor suflante FASCO A166, 115V, 3200 rpm | CH9ARN 161L35 A166€292.35
FASCO A227 Motor inductor de tiraj | CJ2AQK 161L55 A227€1,930.35
Motor cu inductor FASCO D673, 1.5 CP, 115 V, 3000 rpm | CJ2PNV 161M29 D673€486.09
Inductor FASCO D0960, 1.25 CP, 115 V, 3336 rpm | CJ2PNW 161L78 D0960€874.71
Inductor FASCO D959, 1.3 CP, 115 V, 3300 rpm | CJ2PNX 161M37 D959€842.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO D0746 Motor, 1/12 HP, 115V, 1.1/0.73A, 1550/1300 RPM, 3.3 Diameter
€427.59 /unitate