Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor de încălzire unitară FASCO D1050, 1 viteză, 1/8 CP, 1,550 rpm, 230 V AC, 42 cadru, arbore 3 inchi Lg | CJ2XZK 49VT80

FASCO Motor de încălzire unitară D1050, 1 viteză, 1/8 CP, 1,550 rpm, 230 V AC, 42 cadru, arbore 3 inchi Lg

În stoc
Articol: CJ2XZK Model: D1050Crucea Ref: 49VT80

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€286.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de schimb OEM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.339

Variante de produs

ProdusModelPreț
Motor pentru aer condiționat FASCO D1092, 1/3 CP, 1675/1080 RPM, 115V AC | CJ2XZG 46MV85 D1092€316.60
Motor ventilator condensator FASCO D1132, 1/20 CP, 1300 rpm, 208 până la 230 V AC | CJ2XZH 46MV80 D1132€194.81
Motor ventilator condensator FASCO D1143, 1/20 CP, 1550 RPM, 115 V AC | CJ2XZJ 46MV81 D1143€243.26
Motor ventilator condensator FASCO D1133, 1/20 CP, 1550 rpm, 115 V AC, cadru de 3.3 inchi | CJ2XZL 46MV79 D1133€193.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO Motor de încălzire unitară D1050, 1 viteză, 1/8 CP, 1,550 rpm, 230 V AC, 42 cadru, arbore 3 inchi Lg
€286.02 /unitate