Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FASCO D1127 Motor Hvac 1/12 CP 1550 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LUN 38N557

FASCO D1127 Motor Hvac 1/12 CP 1550 rpm 115/230v 3.3

În stoc
Element: AC7LUN Model: D1127Crucea Ref: 38N557
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
€189.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3.3 "
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireDeschis Ventilat
Inrameaza-le3.3
Amplificatori de încărcare completă1.1/0.6
HP1/12
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montareștift
Model de montare2-7/8 x 2-7/8
RPM pe placa de identificare1550
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului3"
Tipul axuluiPlat
Locația știftului4 / BE
Stud / Base Mtg. Model2-7/8 x 2-7/8"
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)8.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.57
Codul HS8501402040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Motorul Fasco D1127 HVAC este responsabil pentru pornirea lină a componentelor sistemelor de ventilație care controlează temperatura și calitatea aerului. Acest motor permanent cu condensator divizat este util în spații restrânse, cum ar fi site-urile miniere și spațiile de lucru comerciale.

Caracteristici:

  • Motorul Fasco D1127 HVAC are un cadru de oțel pentru durabilitate.
  • Este protejat termic și dispune de izolație clasa B.
  • Acest motor HVAC D1127 se poate roti în ambele direcții (în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic).
  • Are știfturi extinse la capătul arborelui pentru o instalare ușoară.

Întrebări frecvente:

Î. Cum pot determina dacă motorul Fasco HVAC are nevoie de service sau reparații profesionale?

A. Dacă observați zgomote neobișnuite, performanță redusă sau alte semne de probleme cu motorul dvs. HVAC, este recomandabil să consultați un tehnician profesionist.

Î. Există măsuri de siguranță de luat în considerare atunci când lucrați cu motoare HVAC?

A. Deconectați întotdeauna sursa de alimentare înainte de a efectua întreținere sau reparații și luați în considerare purtarea echipamentului de siguranță adecvat.

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axRulmențiTaxăDesign motorProiectare incinte motorAplicație sub motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiPreț
Motor FASCO D200 Hvac 1/85 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€145.08
FASCO D201 Motor Hvac 1/85 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€147.63
Motor FASCO D608 Hvac 3.3 inch 1/50 CP 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€198.09
FASCO D209 Motor Hvac 1/30 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€193.25
Motor Hvac FASCO D208 1/30 CP 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritDeschideți DripproofDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€197.08
FASCO D214 Motor Hvac 1/20 CP 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "ManșonTransmisie continuăPolul umbritComplet închis, ventilatorDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€353.03
Motor Hvac FASCO D215 1/20 CP 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "MingeTransmisie continuăPolul umbritComplet închis, ventilatorDirect Dr Fan / BlowerAutoPolul umbrit€389.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FASCO D1127 Motor Hvac 1/12 CP 1550 rpm 115/230v 3.3
€189.97 /unitate