Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FAST CAP PH.KKMET.42.200 Șurub cabină Powerhead PC, dimensiune filet #6, lungime 27/64 inch, 200 buc | AD2TAU 3TUU6

FAST CAP PH.KKMET.42.200 Șurub cabină Powerhead PC, dimensiune filet #6, lungime 27/64 inch, 200 buc.

În stoc
Element: AD2TAU Model: PH.KKMET.42.200 BUCRef. cruce: 3TUU6
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
€35.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de cabinet
Tipul de unitatePătrat
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capPlat
Lungime27 / 64 "
MaterialOtel carbon
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318120000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FAST CAP PH.KKMET.42.200 Șurub cabină Powerhead PC, dimensiune filet #6, lungime 27/64 inch, 200 buc.
€35.57 /ambalaj