Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FATH INC 093GAF45AN Articulație pivot, 82.6 mm x 44.9 mm, braț L, lac, orificiu de montare 12.5 mm | CR3AMK 55MT59

FATH INC 093GAF45AN Articulație pivot, 82.6 mm x 44.9 mm, braț L, lac, orificiu de montare de 12.5 mm

În stoc
Articol: CR3AMK Model: 093GAF45ANCrucea Ref: 55MT59
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
€51.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulația pivotantă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2948

Variante de produs

ProdusModelPreț
FATH INC 093GF25AN06 Imbinare pivot, 2 1/4 inch x 63/64 inch, seria 10, braț L, lac, orificiu de montare 17/64 inch | CP4XWB 55MT56 093GF25AN06€48.73
FATH INC 093GF3876AN Articulație pivot, 2 5/8 inch x 31/64 inch, seria 15, braț L, lac, orificiu de montare 11/32 inch | CP4XWC 55MT60 093GF3876AN€92.71
FATH INC 093GF38AN08 Imbinare pivot, 3 1/8 inch x 1 15/32 inch, seria 15, braț L, lac | CP4XWD 55MT57 093GF38AN08€54.95
FATH INC 093GV45 Imbinare pivot, 45 mm x 45 mm, Lac, orificiu de montare 8.5 mm | CP4XWE 55MT53 093GV45€40.35
FATH INC 093GAF20AN Articulație pivotantă, 50.1 mm x 20.3 mm, braț în L, lac, orificiu de montare de 6.2 mm | CP4XWF 55MT58 093GAF20AN€43.51
FATH INC 093GV4590 Imbinare pivot, 88.9 mm x 44.5 mm, Lac, orificiu de montare 8.5 mm | CP4XWG 55MT55 093GV4590€59.52
FATH INC 093GV2040 Imbinare pivot, 38.1 mm x 19.1 mm, Lac, orificiu de montare 5.5 mm | CP4XWH 55MT54 093GV2040€43.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FATH INC 093GAF45AN Articulație pivot, 82.6 mm x 44.9 mm, braț L, lac, orificiu de montare de 12.5 mm
€51.67 /unitate