FEBCO 856STDCDA-DOSY-GPM 6 Ansamblu antiretur, supapă cu gură, dimensiune 6 inch, fontă ductilă | CB9CMH 0683092

FEBCO 856STDCDA-DOSY-GPM 6 Ansamblu antiretur, supapă cu poartă, dimensiune de 6 inchi, fontă ductilă

Articol: CB9CMH Model: 856STDCDA-DOSY-GPM 6Crucea Ref: 0683092
€12,463.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Tip antireturVerificați dublu ansamblu detector
Finisaj corporalEpoxid acoperit
Material corpFier ductil
Modelul corpuluiIn linie
Dimensiune bypass3 / 4 "
Material discCauciuc
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării6"
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Tip contorgpm
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Material scaunOţel inoxidabil
TipTrusă

Detalii produs:

Ansamblu antiretur, supapă cu poartă, dimensiune de 6 inchi, fontă ductilă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
FEBCO 856STDCDA-OSY-GPM 3 Ansamblu detector de control dublu de retur, dimensiune de 3 inchi, supapă cu gură | BY4JFX 0122907 856STDCDA-OSY-GPM 33"€6,385.07
RFQ
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 2 1/2 Detector de verificare dublă Ansamblu pentru prevenirea refluxului, dimensiune 2 1/2 inch, fontă ductilă | BY4JFY 0122897 856STDCDA-LG-GPM 2 1/22 1 / 2 "€3,282.05
RFQ
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 6 Ansamblu antirefluent pentru detector de verificare dublă, dimensiune 6 inchi, fontă ductilă | BY4JFZ 0122900 856STDCDA-LG-GPM 66"€6,439.82
RFQ
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 8 Ansamblu antirefluent pentru detector de verificare dublă, dimensiune 8 inchi, fontă ductilă | BY4JGA 0122901 856STDCDA-LG-GPM 88"€12,725.71
RFQ
FEBCO 856STDCDA-OSY-GPM 2 1/2 ansamblu antiretur, supapă cu gură, dimensiune 2 1/2 inch, fontă ductilă | BY4JGB 0122903 856STDCDA-OSY-GPM 2 1/22 1 / 2 "€5,245.67
RFQ
FEBCO 856STDCDA-LG-GPM 10 Ansamblu antirefluent pentru detector de verificare dublă, dimensiune 10 inchi, fontă ductilă | BY4JGC 0122902 856STDCDA-LG-GPM 1010 "€17,525.78
RFQ
FEBCO 856STDCDA-OSY-CFM 2 1/2 ansamblu antiretur, supapă cu gură, dimensiune 2 1/2 inch, fontă ductilă | BY4JGD 0122904 856STDCDA-OSY-CFM 2 1/22 1 / 2 "€5,245.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEBCO 856STDCDA-DOSY-GPM 6 Ansamblu antiretur, supapă cu poartă, dimensiune de 6 inchi, fontă ductilă
€12,463.51 /unitate