FEBCO LF860-LG RP 10 Ansamblu de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă, dimensiune 10 inchi, fontă ductilă | CC3NVW 0122931

FEBCO LF860-LG RP 10 Ansamblu de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă, dimensiune de 10 inchi, fontă ductilă

Articol: CC3NVW Model: LF860-LG RP 10Crucea Ref: 0122931
€22,316.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu zonă cu presiune redusă
Finisaj corporalEpoxid acoperit
Material corpFier ductil
Modelul corpuluiIn linie
Material discCauciuc
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării10 "
Max. Temp.140 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Material scaunOţel inoxidabil
TipTrusă

Detalii produs:

Ansamblu de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă, dimensiune de 10 inchi, fontă ductilă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
FEBCO LF860-DOSY RP 2 1/2 Ansamblu de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă, dimensiune 2 1/2 inch | CB9CMK 0683098 LF860-DOSY RP 2 1/22 1 / 2 "€6,044.70
RFQ
FEBCO LF860-DOSY RP 3 Ansamblu de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă, dimensiune de 3 inchi | CB9CML 0683099 LF860-DOSY RP 33"€7,027.27
RFQ
FEBCO LF860-DNRS RP 2 1/2 Ansamblu de prevenire a returului cu zonă de presiune redusă, dimensiune 2 1/2 inch | CB9CMM 0683104 LF860-DNRS RP 2 1/22 1 / 2 "€2,778.51
RFQ
FEBCO LF860-DNRS RP 3 Ansamblu de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă, dimensiune de 3 inchi | CB9CMN 0683105 LF860-DNRS RP 33"€2,916.77
RFQ
FEBCO LF860-DOSY RP 10 Ansamblu de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă, dimensiune 10 inchi | CB9CMP 0683103 LF860-DOSY RP 1010 "€29,507.92
RFQ
FEBCO LF860-DNRS RP 8 Ansamblu de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă, dimensiune 8 inchi | CB9CMQ 0683108 LF860-DNRS RP 88"€13,197.98
RFQ
FEBCO LF860-DNRS RP 6 Ansamblu de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă, supapă de închidere, dimensiune 6 inchi | CB9CMY 0683107 LF860-DNRS RP 66"€7,275.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEBCO LF860-LG RP 10 Ansamblu de prevenire a refluxului cu zonă de presiune redusă, dimensiune de 10 inchi, fontă ductilă
€22,316.51 /unitate