SEMNAL FEDERAL 55-120-1 Claxon rezonant 120VAC 0.75 AC Gri | AB2PBE 1N745

FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Claxon rezonant 120VAC 0.75 AC Gri

În stoc
Element: AB2PBE Model: 55-120-1Crucea Ref: 1N745

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,422.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
amperiAC 0.75
CuloriGri
Decibeli105dB @ 10 ft
Adâncime19.75 "
Înălţime8"
Material carcasăAluminiu turnat
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
MontareParanteză
Temperatura de operare.-35 grade până la 150 grade F
EvaluareNEMA 4
Voltaj120 VAC
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)60.71
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8531800030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Claxonul rezonant Federal Signal 55-120-1 este un dispozitiv de semnalizare sonoră care produce un sunet de avertizare puternic cu o intensitate de 105 dB la 10 picioare. Este ideal pentru aplicații industriale, comerciale și marine.

Caracteristici:

  • Claxonul rezonant Federal Signal 55-120-1 are carcasă din aluminiu turnat pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Este echipat cu o carcasă de tip 3R care protejează împotriva ploii, prafului suflat de vânt și a lapoviței.
  • Acest claxon oferă un suport pivotant pentru o instalare ușoară și o îngerare.
  • Poate fi operat la temperaturi cuprinse intre -37 si 66 de grade C.
  • Acest proiector din alamă filată produce un ton neted prin potrivirea frecvenței diafragmei vibrante.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care este ciclul de funcționare al cornului rezonant Federal Signal 55-120-1?

A. 5 minute ON / 5 minute OFF.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul funcționării claxonului de rezonanță Federal Signal 55-120-1?

A.

  • Acest claxon produce sunete puternice care pot provoca pierderea permanentă a auzului.
  • Reduceți întotdeauna expunerea la claxon în timpul funcționării și purtați protecție auditivă.
  • Nu utilizați claxonul în interior sau în spații închise.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Claxon rezonant 120VAC 0.75 AC Gri
€1,422.51 /unitate