Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FEDERAL SIGNAL ES100C Difuzor vehicul 100W Negru | AH6HNW 35ZX59

FEDERAL SIGNAL Difuzor vehicul ES100C 100W negru

În stoc
Articol: AH6HNW Model: ES100CCrucea Ref: 35ZX59
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
€457.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor vehicul
finalizareaVopsit negru
Înălţime6
Lungime5.5 "
MaterialAluminiu
Tip100W
Voltaj32VRMS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaUS

Detalii produs:

Difuzorul pentru vehicul Federal Signal ES100C Dynamax are o formă subțire și un design ușor, făcându-l ideal pentru diverse vehicule de poliție și pompieri/EMS pentru a produce semnale de până la 100W.

Caracteristici:

  • Difuzorul vehiculului Federal Signal ES100C Dynamax are un driver din neodim pentru o performanță fiabilă.
  • Diafragma sa mare permite difuzorului să capteze intervale de frecvență inferioare.
  • Acest difuzor are o carcasă din plastic compozit (30% PET umplut cu sticlă) pentru a preveni coroziunea și a menține rigiditatea la temperaturi ridicate.

Accesorii compatibile:

  • Federal Signal ESFMT-EF Mount: Acest suport încastrat cu un grătar face instalarea acestui difuzor ușoară.
  • Amplificator de semnal federal: Adăugarea acestui amplificator îmbunătățește calitatea sunetului difuzorului.

Standarde și aprobări:

  • SAE
  • CCR

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui difuzor?

A. -40 până la 176 de grade F.

Î. Cum se instalează acest difuzor de vehicul Federal Signal ES100C?

A.

  • Găsiți o suprafață plană pentru a monta acest difuzor.
  • Utilizați placa din spate a difuzorului ca șablon pentru a marca orificiile de montare.
  • Faceți două găuri de 5/16 inci.
  • Fixați difuzorul cu două șuruburi din oțel inoxidabil de 5/16 inchi.

Î. Cum să asigurați siguranța în timpul instalării acestui difuzor?

A.

  • Puneți un capac aprobat ESD peste unitate pentru a preveni pătrunderea așchiilor de metal.
  • Evitați conectarea difuzorului la bateria vehiculului înainte de a efectua toate celelalte conexiuni.
  • Țineți difuzorul și firele difuzorului departe de airbag-uri.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEDERAL SIGNAL Difuzor vehicul ES100C 100W negru
€457.51 /unitate