Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rontul electric FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE, calibrul 18 | AF7LCZ 21VH79

FEIN POWER TOOLS Rontul electric BLK 1.3CSE, calibrul 18

În stoc
Articol: AF7LCZ Model: BLK 1.3CSECrucea Ref: 21VH79
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
€2,135.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNibbler electric
Amplificatoare @ 120V3.5
RulmențiPraf sigilat
cordon16 ft.
Min. Tăiați raza9 / 16 "
Fără lovituri / minut1800
Intervalul de viteză0 până la 1800 rpm
Capacitate oțel inoxidabil23 Gauge
Capacitatea oțelului18 Gauge
Lungimea sculei11.25 "
Greutatea sculei3.9 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8035
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8467290090

Detalii produs:

    • Rontător ușor și ușor de ținut, cu un sistem de perforare și matriță integrat și un cap de antrenare îngust
    • Potrivit pentru realizarea de tăieturi rapide și precise în foi de metal ondulate, trapezoidale și cu o singură rolă
    • Capabil să facă față curbelor și să manevreze cu ușurință în jurul cutiilor de circuite și prize
    • Puternic 3.7 Un motor care livrează până la 1800 de curse pe minut pentru o viteză de tăiere rapidă de 7.5 ft pe minut
    • Capul de tăiere rotativ la 360 de grade, fără scule, permite schimbarea direcției de tăiere în trepte de 45 de grade
    • Produce bucle reziduale de dimensiunea 3/16 inchi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare @ 120VLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
Rontul electric FEIN POWER TOOLS BLK 3.5, calibrul 10 | AF7LDA 21VH80 BLK 3.511.813 "7.7 lb.€4,692.02
Rontul electric FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 calibrul 6 | AF7LDB 21VH81 BLK 5.011.813 "8.4 lb.€5,942.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEIN POWER TOOLS Rontul electric BLK 1.3CSE, calibrul 18
€2,135.96 /unitate