Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FEIN POWER TOOLS MCBL14-ALM Disc CutOff 5/8 placă r 14 x3/32 x1 | AG9RCN 21VJ68

FEIN POWER TOOLS MCBL14-ALM Disc CutOff 5/8 placă r 14 x3/32 x1

În stoc
Post: AG9RCN Model: MCBL14-ALMCrucea Ref: 21VJ68

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€238.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole1"
Diametrul lamei.14 "
Tip lamăTăierea metalelor
Adâncimea de tăiere5 / 8 "
Diamond KnockoutNu
Pentru utilizareFerăstraie pentru tăiere metal
RPM max1300
Numărul de dinți80
Aplicație primarăMetal
Sfat Materialcarbid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de tăiereNumărul de dințiPreț
FEIN POWER TOOLS MCBL14 Disc de tăiere 1/2 Placă 14 x 3/32 x 1 | AG9RCM 21VJ67 MCBL141 / 2 "66€142.94
FEIN POWER TOOLS MCBL14-SS Disc CutOff 5/16 placă 14 x3/32 x1 | AG9RCP 21VJ69 MCBL14-SS5 / 8 "90€238.14
FEIN POWER TOOLS MCBL14-TS Disc CutOff 1/4 placă 14 x 3/32 x 1 | AG9RCQ 21VJ70 MCBL14-TS1 / 4 "90€336.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FEIN POWER TOOLS MCBL14-ALM Disc CutOff 5/8 placă r 14 x3/32 x1
€238.14 /unitate