Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FENNER DRIVES 6410050 Diametru arbore bucșă fără cheie 0.5000 in | AA4YEW 13J120

FENNER DRIVES 6410050 Diametru arbore bucșă fără cheie 0.5000 in

În stoc
Element: AA4YEW Model: 6410050Crucea Ref: 13J120
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
€123.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă fără cheie
finalizareaUlei scufundat
Presiunea de contact a butucului (PSI)17864
MaterialOţel
În afara Dia.0.875 "
În afara Dia. Toleranţă+/- .0015
Lungime totală1"
Diagrama arborelui.0.5 "
Dia de ax. Toleranţă+/- .0015
Impingerea transmisibilă (lbs.)2946
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)737
TipTrantorque Mini
Rezista la temperatura.Până la 400 Deg.F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Lungime totalăDiagrama arborelui.Preț
FENNER DRIVES 6410025 Diametru arbore bucșă fără cheie 0.2500 in | AA4YER 13J116 64100250.625 "0.75 "0.25 "€105.31
FENNER DRIVES 6410031 Diametru arbore bucșă fără cheie 0.3125 in | AA4YET 13J117 64100310.75 "0.875 "0.312 "€99.85
FENNER DRIVES 6410038 Diametru arbore bucșă fără cheie 0.3750 in | AA4YEU 13J118 64100380.75 "0.875 "0.375 "€109.32
FENNER DRIVES 6410044 Diametru arbore bucșă fără cheie 0.4375 in | AA4YEV 13J119 64100440.875 "1"0.437 "€117.02
FENNER DRIVES 6410056 Diametru arbore bucșă fără cheie 0.5625 in | AA4YEX 13J121 64100561"1.125 "0.562 "€126.65
FENNER DRIVES 6410063 Diametru arbore bucșă fără cheie 0.6250 in | AA4YEY 13J122 64100631"1.125 "0.625 "€127.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FENNER DRIVES 6410050 Diametru arbore bucșă fără cheie 0.5000 in
€123.55 /unitate