Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FENNER DRIVES B122214 Diametru bucșă fără cheie 2.875 inci 10 șuruburi | AD4UHZ 44A271

FENNER DRIVES B122214 Bucșă fără cheie Diametru 2.875 inch 10 șuruburi

În stoc
Element: AD4UHZ Model: B122214Crucea Ref: 44A271
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
€581.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă fără cheie
Dimensiunea bolțuluiM10 X 60
finalizareaUlei scufundat
Presiunea de contact a butucului (PSI)20714
Cantitatea șurubului de blocare10
MaterialOţel
În afara Dia.4.331 "
Lungime totală3.15 "
Diagrama arborelui.2.875 "
Dia de ax. Toleranţă+0 / -. 002 "
Impingerea transmisibilă (lbs.)74561
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)8932
TipSeria B-LOC B112
Rezista la temperatura.În funcție de cerere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)12.54
Codul HS8483608000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiMaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDiagrama arborelui.TipRezista la temperatura.Preț
FENNER DRIVES 6202200 Bucșă fără cheie 7/8 | AD3JWV 3ZP22 6202200-Oțel rezistent la coroziune1.75 "1.875 "0.875 "Trantorque GT-€244.36
FENNER DRIVES 6202220 15/16 Bucșă fără cheie | AD3JWW 3ZP23 6202220-Oțel rezistent la coroziune1.75 "1.875 "0.937 "Trantorque GT-€239.12
FENNER DRIVES 6202520 Bucșă fără cheie 1-7/8 | AD3JWX 3ZP34 6202520-Oțel rezistent la coroziune2.875 "3.562 "1.875 "Trantorque GT-€560.04
FENNER DRIVES B302100 Bucșă fără cheie, diametru 1 inch, 6 șuruburi, cu ulei | AD4UFK 44A212 B302100M6 X 20Oţel1.969 "1.122 "1"Seria B-LOC B103În funcție de cerere€105.08
FENNER DRIVES B302103 Diametru bucșă fără cheie 1.1875 inch 6 șuruburi | AD4UFL 44A213 B302103M6 X 20Oţel2.165 "1.122 "1.187 "Seria B-LOC B103În funcție de cerere€104.70
FENNER DRIVES B302104 Bucșă fără cheie Diametru 1.25 inch 8 șuruburi | AD4UFM 44A214 B302104M6 X 20Oţel2.362 "1.122 "1.25 "Seria B-LOC B103În funcție de cerere€113.52
FENNER DRIVES B302107 Bucșă fără cheie Diametru 1.4375 inch 8 șuruburi | AD4UFN 44A215 B302107M6 X 20Oţel2.559 "1.122 "1.437 "Seria B-LOC B103În funcție de cerere€119.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FENNER DRIVES B122214 Bucșă fără cheie Diametru 2.875 inch 10 șuruburi
€581.49 /unitate