Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FENNER DRIVES FS0072 Întinzător cu auto-reglare 35 Ansi Chain | AC4GQE 2ZRU1

FENNER DRIVES FS0072 Întinzător cu auto-reglare 35 Ansi Lanț

În stoc
Articol: AC4GQE Model: FS0072Crucea Ref: 2ZRU1
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
€217.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTensor auto-reglabil
Dimensiunea lanțului ANSI35
Dimensiunea A1.67 "
Dimensiunea B0.28 "
Dimensiunea C0.84 "
Dimensiunea D2.76 "
Dimensiunea E6.15 "
Dimensiunea G0.41 "
Dimensiunea T (In.)1.17
Interval de forță (lbs.)0-30
FuncţieÎntinzătorul cu reglare automată elimină necesitatea reținerii manuale regulate
InseraOțel aliat, arcurile de compresie înfășurate cu precizie sunt folosite pentru a oferi o forță de tensionare constantă
Orificiu de montare0.4 "
Temp. Gamă32-225 F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Idler Outside Dia. (2.48 ")
    • Braț de tensionare (deflectează până la 45 de grade pe fiecare parte a poziției sale neutre, permițând o forță de pretensiune care se ajustează automat la alungirea zilnică a lanțului sau curelei în timp ce atenuează vibrațiile în transmisie)

Variante de produs

ProdusModelInseraDimensiunea lanțului ANSIDimensiunea AOrificiu de montareÎn afara Dia.Dimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPreț
FENNER DRIVES FS0209 Curea trapezoidale cu pretensionare cu auto-reglare B 5 in | AA7JGV 16A169 FS0209Oțel aliat, arcurile de compresie înfășurate cu precizie sunt folosite pentru a oferi o forță de tensionare constantă--0.4 "5"---€223.90
FENNER DRIVES FS0608 Curea trapezoidale cu pretensionare cu auto-reglare 2-b 4 in | AA7JGW 16A170 FS0608Oțel aliat, arcurile de compresie înfășurate cu precizie sunt folosite pentru a oferi o forță de tensionare constantă--0.51 "4"---€389.50
FENNER DRIVES FS0127 Întinzător cu auto-reglare A Dimensiune curea trapezoidale | AC4GQC 2ZRT8 FS0127Oțel aliat, arcurile de compresie înfășurate cu precizie sunt folosite pentru a oferi o forță de tensionare constantă-1.67 "0.4 "-0.28 "0.91 "2.76 "€226.19
FENNER DRIVES FS0566 Întinzător cu reglare automată B Dimensiunea curelei trapezoidale | AC4GQD 2ZRT9 FS0566Arc din oțel aliat înfășurat la torsiune care poate fi inversat pentru a permite utilizarea bidirecțională.-2.12 "0.4 "-0.26 "1.19 "3.34 "€342.21
FENNER DRIVES FS0071 Întinzător cu auto-reglare 40 Ansi Lanț | AC4GQF 2ZRU2 FS0071Oțel aliat, arcurile de compresie înfășurate cu precizie sunt folosite pentru a oferi o forță de tensionare constantă401.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "€224.50
FENNER DRIVES FS0568 Întinzător cu auto-reglare 60 Ansi Lanț | AC4GQG 2ZRU3 FS0568Arc din oțel aliat înfășurat la torsiune care poate fi inversat pentru a permite utilizarea bidirecțională.601.87 "0.4 "-0.26 "0.84 "3.34 "€347.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FENNER DRIVES FS0072 Întinzător cu auto-reglare 35 Ansi Lanț
€217.72 /unitate