Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FENNER DRIVES FS0127 Întinzător cu auto-reglare A Dimensiune curea trapezoidale | AC4GQC 2ZRT8

FENNER DRIVES FS0127 Întinzător cu auto-reglare A Dimensiune curelei trapezoidale

În stoc
Element: AC4GQC Model: FS0127Crucea Ref: 2ZRT8
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
€218.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTensor auto-reglabil
Dimensiunea A1.67 "
Dimensiunea B0.28 "
Dimensiunea C0.91 "
Dimensiunea D2.76 "
Dimensiunea E6.39 "
Dimensiunea G0.41 "
Dimensiunea T (In.)1.17
Interval de forță (lbs.)0-30
FuncţieÎntinzătorul cu reglare automată elimină necesitatea reținerii manuale regulate
InseraOțel aliat, arcurile de compresie înfășurate cu precizie sunt folosite pentru a oferi o forță de tensionare constantă
Orificiu de montare0.4 "
Temp. Gamă32-225 F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Idler Outside Dia. (3.00 ")
    • Braț de tensionare (deflectează până la 45 de grade pe fiecare parte a poziției sale neutre, permițând o forță de pretensiune care se ajustează automat la alungirea zilnică a lanțului sau curelei în timp ce atenuează vibrațiile în transmisie)
    • Gama de dimensiuni a curelei trapezoidale (A)

Variante de produs

ProdusModelInseraDimensiunea lanțului ANSIDimensiunea AOrificiu de montareÎn afara Dia.Dimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPreț
FENNER DRIVES FS0209 Curea trapezoidale cu pretensionare cu auto-reglare B 5 in | AA7JGV 16A169 FS0209Oțel aliat, arcurile de compresie înfășurate cu precizie sunt folosite pentru a oferi o forță de tensionare constantă--0.4 "5"---€205.82
FENNER DRIVES FS0608 Curea trapezoidale cu pretensionare cu auto-reglare 2-b 4 in | AA7JGW 16A170 FS0608Oțel aliat, arcurile de compresie înfășurate cu precizie sunt folosite pentru a oferi o forță de tensionare constantă--0.51 "4"---€375.31
FENNER DRIVES FS0566 Întinzător cu reglare automată B Dimensiunea curelei trapezoidale | AC4GQD 2ZRT9 FS0566Arc din oțel aliat înfășurat la torsiune care poate fi inversat pentru a permite utilizarea bidirecțională.-2.12 "0.4 "-0.26 "1.19 "3.34 "€329.88
FENNER DRIVES FS0072 Întinzător cu auto-reglare 35 Ansi Chain | AC4GQE 2ZRU1 FS0072Oțel aliat, arcurile de compresie înfășurate cu precizie sunt folosite pentru a oferi o forță de tensionare constantă351.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "€210.48
FENNER DRIVES FS0071 Întinzător cu auto-reglare 40 Ansi Lanț | AC4GQF 2ZRU2 FS0071Oțel aliat, arcurile de compresie înfășurate cu precizie sunt folosite pentru a oferi o forță de tensionare constantă401.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "€216.65
FENNER DRIVES FS0568 Întinzător cu auto-reglare 60 Ansi Lanț | AC4GQG 2ZRU3 FS0568Arc din oțel aliat înfășurat la torsiune care poate fi inversat pentru a permite utilizarea bidirecțională.601.87 "0.4 "-0.26 "0.84 "3.34 "€335.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FENNER DRIVES FS0127 Întinzător cu auto-reglare A Dimensiune curelei trapezoidale
€218.24 /unitate