Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERRAZ SHAWMUT C08919P Clemă pentru siguranță, CC, 30 A Max. Amperi, 600 VAC, se potrivește cu diametrul siguranței de 13/32 inchi, montare cu șuruburi | CT3AJW 5LCX0

MERSEN FERRAZ C08919P Clemă pentru siguranță, CC, 30 A max. Amperi, 600 VAC, se potrivește cu diametrul siguranței de 13/32 inchi, montare cu șuruburi

În stoc
Articol: CT3AJW Model: C08919PRef încrucișat: 5LCX0

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€6.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă siguranță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045

Variante de produs

ProdusModelPreț
FERRAZ SHAWMUT C08917P Clemă pentru siguranță, H, 60 A Max. Amperi, 250/600 VAC, se potrivește cu diametrul siguranței de 13/16 inchi, montare cu șuruburi | CT3AJX 5LCW8 C08917P€7.83
FERRAZ SHAWMUT C08918P Clemă pentru siguranță, H, 60 A Max. Amperi, 600 VAC, se potrivește cu diametrul siguranței de 1-1/16 inchi, montare cu șuruburi | CT3AJY 5LCW9 C08918P€9.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ C08919P Clemă pentru siguranță, CC, 30 A max. Amperi, 600 VAC, se potrivește cu diametrul siguranței de 13/32 inchi, montare cu șuruburi
€6.56 /unitate