Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FERRAZ SHAWMUT C08917P Clemă pentru siguranță, H, 60 A Max. Amperi, 250/600 VAC, se potrivește cu diametrul siguranței de 13/16 inchi, montare cu șuruburi | CT3AJX 5LCW8

MERSEN FERRAZ C08917P Clemă pentru siguranță, H, 60 A max. Amperi, 250/600 VAC, se potrivește cu siguranța cu diametrul de 13/16 inchi, montare cu șurub

În stoc
Articol: CT3AJX Model: C08917PRef. transversală: 5LCW8

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€7.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă siguranță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009

Variante de produs

ProdusModelPreț
FERRAZ SHAWMUT C08919P Clemă pentru siguranță, CC, 30 A Max. Amperi, 600 VAC, se potrivește cu diametrul siguranței de 13/32 inchi, montare cu șuruburi | CT3AJW 5LCX0 C08919P€6.56
FERRAZ SHAWMUT C08918P Clemă pentru siguranță, H, 60 A Max. Amperi, 600 VAC, se potrivește cu diametrul siguranței de 1-1/16 inchi, montare cu șuruburi | CT3AJY 5LCW9 C08918P€9.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERSEN FERRAZ C08917P Clemă pentru siguranță, H, 60 A max. Amperi, 250/600 VAC, se potrivește cu siguranța cu diametrul de 13/16 inchi, montare cu șurub
€7.83 /unitate