FERVI 0605 Dulap sablat, 2 colectoare de praf, presiune 6 - 8 bar, capacitate 150 kg | CJ4LBV

FERVI 0605 Dulap sablat, 2 colectoare de praf, presiune 6 - 8 bar, capacitate 150 kg

Articol: CJ4LBV Model: 0605
€4,800.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Sandblast
consum de aer880 LPM
Capacitate150Kg
Dimensiune1800 x 1515 x 2070mm
Frecvență50Hz
Dia duza.6 mm
Presiune de funcționare6 la 8 Bar
Capacitate rezervor22L
Voltaj230V
wattage1.2kW
Zona de lucru1180 x 850 x 890 mm

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerDimensiuni de gabaritPreț
FERVI 0575S Cabinet pentru sablare, Dimensiune 905 x 620 x 1390 mm, Presiune de lucru 6.5 - 7.5 bar | CF3RLA 0575S240 - 300 L / min905 x 620 x 1390 mm€625.92
RFQ
FERVI 0615 Cabinet de sablare cu presiune, capacitate maximă 150 kg, presiune de lucru 6 - 8 bar | CF3RPW 0615880 L / min1330 x 1515 x 2070 mm€5,430.60
RFQ
FERVI 0878 Dulap vertical de sablare, cu vid, 1030 x 850 x 1640 mm Dimensiune | CF3RPX 0878540 L / min1030 x 850 x 1640 mm€2,230.20
RFQ
FERVI 0601 Dulap sablat, cu colector de praf, presiune 6 - 8 bar, capacitate 150 kg | CJ4LBW 0601630 LPM-€3,248.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0605 Dulap sablat, 2 colectoare de praf, presiune 6 - 8 bar, capacitate 150 kg
€4,800.60 /unitate