FERVI 0686/200 Rindea și mașină de îngroșare combinată, 230V, 1.25 kW, Motor monofazat | CF3RNZ

FERVI 0686/200 Rindeau combinat și mașină de îngroșat, 230 V, 1.25 kW, motor monofazat

Element: CF3RNZ Model: 0686/200
€902.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMai gros
Dimensiunea arborelui50 mm
Capacitate204 x 2 mm
Mărimea770 x 430 x 450 mm
Viteză8000 rpm
Dimensiunea tabelului737 x 210 mm
Înălțimea suprafeței mesei360 mm
Capacitatea de grosime204 x 2 x 120 mm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0686/200 Rindeau combinat și mașină de îngroșat, 230 V, 1.25 kW, motor monofazat
€902.56 /unitate