FERVI 0708 Strung pentru banc de viteze, 200 mm balansoar peste pat, 20 mm alezaj ax | CF3RLD

FERVI 0708 Strung pentru banc de viteze, 200 mm balansare peste pat, 20 mm alezajul axului

Articol: CF3RLD Model: 0708
€3,552.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung de banc cu cap cu angrenaj
Înălțimea centrală110 mm
Dimensiuni1080 x 440 x 400 mm
Distanța dintre centre (în.)20.5 "
Viteza axului170-1950 rpm

Informații de expediere:

Tara natalaIT

Detalii produs:

    • 230 V, 50 Hz, 0.55 kW Motor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FERVI 0708 Strung pentru banc de viteze, 200 mm balansare peste pat, 20 mm alezajul axului
€3,552.32 /unitate