Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4370-C Marcator pentru conducte de scurgere a rezervorului | AF8CWP 24VK80

BRADY 4370-C Marcator pentru conducte Scurgere rezervor

În stoc
Articol: AF8CWP Model: 4370-CCrucea Ref: 24VK80
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
€25.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODPreț
BRADY 4370-A Marcator pentru conducte de scurgere a rezervorului | AF8CWM 24VK78 4370-A3/4 to 1-3/8"€10.06
BRADY 4370-B Marcator pentru conducte de scurgere a rezervorului | AF8CWN 24VK79 4370-B1-1/2 to 2-3/8"€13.78
BRADY 4370-D Marcator pentru conducte de scurgere a rezervorului | AF8CWQ 24VK81 4370-D4 - 6 "€27.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4370-C Marcator pentru conducte Scurgere rezervor
€25.05 /unitate