Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-07273-B Ștampilă de mână Litera B 5/16 inch Steel Gothic | AH9BXY 39GA70

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-B Ștampilă de mână Litera B 5/16 inch oțel gotic

În stoc
Articol: AH9BXY Model: YOU-07273-BCrucea Ref: 39GA70
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
€22.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampila de mână Scrisoarea B
Înălțime caracter5 / 16 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieReversed
MaterialOţel
Lungime coadă3"
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)12.22
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)7.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterArticolLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-03273-B Ștampilă de mână litera B 1/8 inch oțel gotic | AH9BWP 39GA39 YOU-03273-B1 / 8 "Ștampila de mână Scrisoarea B2.375 "€158.23
TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-03273-F Ștampilă de mână Litera F 1/8 inch Steel Gothic | AH9BWT 39GA42 YOU-03273-F1 / 8 "Timbru manual Scrisoare F2.5 "€3.51
TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-08273 Set de litere 3/8 inch Înălțime de la A la Z și Ampersand | AH9BYB 39GA73 TU-082733 / 8 "Set de scrisori3"€277.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-07273-B Ștampilă de mână Litera B 5/16 inch oțel gotic
€22.45 /unitate