FIBERGRATE 875180 Pod crossover din compozit FRP în 3 trepte, înălțime platformă de 38 inchi | CD2JDG 436H13

FIBERGRATE 875180 Pod crossover din compozit FRP în 3 trepte, înălțime platformă de 38 inchi

În stoc
Articol: CD2JDG Model: 875180Crucea Ref: 436H13

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,080.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPodul Crossover
Latimea de Jos3.187 "
Climbing Angle62.2 grade
CuloriGalben
finalizareaNeterminat
Înălțimea balustradei42 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialFRP Compozit
Numărul de pași3
Inălțime totală80 "
Perioada generală36 "
Adâncimea platformei1"
Înălțimea platformei38 "
Deschidere27 "
Adâncimea pasului8.5 "
Lățimea pasului30 "
Modelul benzii de rulareDeschide Grip
Clearance verticală28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.25

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
FIBERGRATE 875160 Pod crossover din compozit FRP cu 1 treaptă, înălțime platformă de 19 inchi | CD2JDE 436H11 875160161 "19 "€8,119.91
FIBERGRATE 875170 Pod crossover din compozit FRP în 2 trepte, înălțime platformă de 28-1/2 inchi | CD2JDF 436H12 875170270.5 "28.5 "€10,233.64
FIBERGRATE 875190 Pod crossover din compozit FRP în 4 trepte, înălțime platformă de 47-1/2 inchi | CD2JDH 436H14 875190489.5 "47.5 "€11,417.81
FIBERGRATE 875200 Pod crossover din compozit FRP în 5 trepte, înălțime platformă de 57 inchi | CD2JDJ 436H15 875200599 "57 "€12,042.04
FIBERGRATE 875210 Pod crossover din compozit FRP în 7 trepte, înălțime platformă de 76 inchi | CD2JDK 436H16 8752107118 "76 "€14,079.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FIBERGRATE 875180 Pod crossover din compozit FRP în 3 trepte, înălțime platformă de 38 inchi
€11,080.37 /unitate